Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage bis 6 kg Ablesbarkeit 1/2 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage bis 6 kg Ablesbarkeit 1/2 g
Plattformwaage bis 6 kg Ablesbarkeit 1/2 g
Plattformwaage bis 6 kg Ablesbarkeit 1/2 g
Plattformwaage bis 6 kg Ablesbarkeit 1/2 g
Artikel-Nr.:
     214B-7830419100
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EOC 6K-3
EAN/GTIN:
     4045761192447
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Paketwaage
Plattformwaage Typ EOC mit Flip/Flop Auswertegerät • Vielseitig positionierbar, z. B. frei stehend oder an die Wand geschraubt (optional) • Die einfache Handhabung der Zählfunktion beim Wiegen ermöglicht ein schnelles Erfassen von großen Stückzahlen kleiner Teile • Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten • Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP 65 • Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert • Tischfuß inkl. Wandhalterung: für das Auswertegerät serienmäßig • Flip/Flop-Auswertegerät: vielseitig positionierbar • Drehbare Fußschrauben: ja • Libelle: ja • Stativ: optional, Höhe 330 mm • Wandhalterung: serienmäßig • Kabellänge Anzeigegerät: 3 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
8 kg
Typ:
EOC 6K-3
Herstellerartikelnummer:
EOC 6K-3
Herstellername:
Kern & Sohn GmbH
Ablesbarkeit:
1–2 g
Weitere Suchbegriffe: Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Tierwaage, Veterinärwaage, plattformwaage bis 6 kg ablesbarkeit 1/2 g, paketwaage kern, paketwaage, Waage, Wiegesystem, Kompaktwaage, Präzisionswaage, Zählwaage, 7830419100, 30419100
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 228,31*
€ 269,13*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,63*
€ 269,15*
Frei Haus
ab € 227,28*
€ 274,98*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,13*
€ 278,93*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 216,00*
€ 279,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,15*
€ 320,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,61*
€ 311,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,70*
€ 285,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,25*
€ 277,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 228,59*
€ 272,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,63*
€ 262,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 220,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266581
ab € 44,50*
Zubehör
Kern
EOC-A01S05
ab € 31,29*
Zubehör
Kern
EOC-A03
ab € 22,37*
Zubehör
Kern
266678
ab € 94,15*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 319,86*
Zubehör
Kern
EOC-A05
ab € 39,61*
Zubehör
Kern
EOC-A04
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.