Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage bis 12 kg Ablesbarkeit 1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage bis 12 kg Ablesbarkeit 1 g
Kompaktwaage bis 12 kg Ablesbarkeit 1 g
Kompaktwaage bis 12 kg Ablesbarkeit 1 g
Artikel-Nr.:
     214B-7830421024
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FCB 12K1
EAN/GTIN:
     4330816856055
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Präzisionswaage
Tischwaage Typ FCB • Für nicht eichpflichtige Wägungen • Pre-Tare-Funktion, für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts. • Hinterleuchtetes Display • Ziffernhöhe 25 mm Lieferung: Inklusive Netzadapter 230 Volt, Batteriebetrieb möglich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
3 kg
Typ:
FCB 12K 1
Herstellerartikelnummer:
FCB 12K1
Herstellername:
Kern & Sohn GmbH
Maße B x T x H:
270 x 323 x 110 mm
Ablesbarkeit:
1 g
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, kompaktwaage, Industriewaagen, Laborwaage, Waage, Wiegesystem, Kompaktwaagen, Waagen, Päckchenwaagen, Zählwaage, 7830421024, 30421024
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 139,68*
€ 158,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,79*
€ 159,06*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 143,76*
€ 163,90*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,06*
€ 164,66*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,94*
€ 178,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,30*
€ 209,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 151,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266472
ab € 58,61*
Zubehör
Kern
266678
ab € 93,57*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 326,27*
Zubehör
Kern
963-128
ab € 82,52*
Zubehör
Kern
266473
ab € 84,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.