| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830421262 Herst.-Nr.: UIB 3T-3 EAN/GTIN: 4045761203204 |
| |
|
| | |
| Palettenwaage Typ UIB • Transport: platzsparend und bequem, mit Rollen und Haltegriff • Lastaufnahme: Stahl, pulverbeschichtet • 4 Wägezellen: Aluminium, silikonbeschichtet • Staub- und spritzwassergeschützt: IP 67 • LCD-Display: Ziffernhöhe 25 mm • Maße Auswertegerät: 260 x 115 x 70 mm • Kabellänge Auswertegerät: 5 m • Batteriebetrieb: möglich, 4x 1,5 V AA, nicht serienmäßig • Betriebsdauer: bis zu 60 Stunden • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: –10 °C bis +40 °C Lieferung: Mit Arbeitsschutzhaube. Hinweis: Diese Palettenwaage ist sehr robust. Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise eignet sie sich zum Einsatz an mehreren Standorten. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Herstellerartikelnummer: | UIB 3T-3 | Herstellername: | Kern & Sohn GmbH | Maße B x T x H: | 1195 x 840 x 110 mm | Ablesbarkeit: | 1,0 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paletten-Zubehör, Waage, Wiegesystem, 7830421262, 30421262 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 628,47* | € 682,29* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 625,39* | € 682,41* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 629,02* | € 717,67* | | | | Lager 214 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 683,76* | € 763,00* | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 703,62* | € 768,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|