Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenboden B3300xT800xH39 mm mit Tiefenauflage Meta MULTIPAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanplattenboden B3300xT800xH39 mm mit Tiefenauflage Meta MULTIPAL
Spanplattenboden B3300xT800xH39 mm mit Tiefenauflage Meta MULTIPAL
Spanplattenboden B3300xT800xH39 mm mit Tiefenauflage Meta MULTIPAL
Artikel-Nr.:
     214B-7830422883
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20080655
EAN/GTIN:
     4026212142082
Suchbegriffe:
Multipal Regal
Regal Multipal
Palettenregal Tiefenauflage
Palettenregalquerauflage
Spanplattenboden, Stärke 38 mm • Oberfläche natur • Zur Sicherung bei Durchfahrten/Gängen – nach DGUV Regel 108-007, Einsatz in Kommissionierbereichen, Karton- und Boxenlagerung • Spanplattenboden wird komplett mit Zentrierblech auf den Holm aufgelegt Lieferung: erfolgt ohne Holme. Hinweis: Bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Gewicht:
74,33 kg
Herstellerartikelnummer:
20080655
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Fachbreite:
3300 mm
Fachlast bei gleichmäßig verteilter Last:
1400 kg
Tiefenauflagen:
4
Fachtiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenregaltiefenauflage, Querauflage für Palettenregal, Tiefenauflage für Palettenregal, Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Lagerregal Spanplatte, Spanplatte Lagerregal, palettenregal-boden spanplatte, lagerregal spanplatte, meta multipal regal, Spannplattenboden, Palettenregal-Zubehör, Regale, Palettenregale, Großfachregal, Lagerregal, Meta, Das, Lagersystem, Regal, Palettenregal, Durchschubsicherung, Rammschutzwand, Regaleinlagen, 7830422883, 30422883
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,17*
€ 267,07*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,54*
€ 267,08*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,18*
€ 268,49*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,69*
€ 289,91*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,17*
€ 310,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,91*
€ 344,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,71*
€ 337,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,63*
€ 303,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,95*
€ 298,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 245,93*
€ 292,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,69*
€ 272,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.