Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenboden B3600xT800xH39 mm mit Tiefenauflage Meta MULTIPAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanplattenboden B3600xT800xH39 mm mit Tiefenauflage Meta MULTIPAL
Spanplattenboden B3600xT800xH39 mm mit Tiefenauflage Meta MULTIPAL
Spanplattenboden B3600xT800xH39 mm mit Tiefenauflage Meta MULTIPAL
Artikel-Nr.:
     214B-7830422884
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20080656
EAN/GTIN:
     4026212142099
Suchbegriffe:
Multipal Regal
Regal Multipal
Palettenregal Tiefenauflage
Palettenregalquerauflage
Spanplattenboden, Stärke 38 mm • Oberfläche natur • Zur Sicherung bei Durchfahrten/Gängen – nach DGUV Regel 108-007, Einsatz in Kommissionierbereichen, Karton- und Boxenlagerung • Spanplattenboden wird komplett mit Zentrierblech auf den Holm aufgelegt Lieferung: erfolgt ohne Holme. Hinweis: Bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Gewicht:
86,964 kg
Herstellerartikelnummer:
20080656
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Fachbreite:
3600 mm
Fachlast bei gleichmäßig verteilter Last:
2450 kg
Tiefenauflagen:
6
Fachtiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenregaltiefenauflage, Querauflage für Palettenregal, Tiefenauflage für Palettenregal, Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Lagerregal Spanplatte, Spanplatte Lagerregal, palettenregal boden, Spannplattenboden, Palettenregal-Zubehör, Regale, Palettenregale, Großfachregal, Lagerregal, Meta, Das, Lagersystem, Regal, Palettenregal, Durchschubsicherung, Rammschutzwand, Regaleinlagen, 7830422884, 30422884
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,64*
€ 329,25*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,97*
€ 342,07*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,11*
€ 343,95*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,51*
€ 361,60*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,27*
€ 371,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,14*
€ 441,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,29*
€ 427,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,10*
€ 402,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,68*
€ 393,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 324,06*
€ 385,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,27*
€ 359,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.