Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenboden B3600xT1100xH39 mm mit Tiefenauflage Meta MULTIPAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanplattenboden B3600xT1100xH39 mm mit Tiefenauflage Meta MULTIPAL
Spanplattenboden B3600xT1100xH39 mm mit Tiefenauflage Meta MULTIPAL
Spanplattenboden B3600xT1100xH39 mm mit Tiefenauflage Meta MULTIPAL
Artikel-Nr.:
     214B-7830422889
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20080661
EAN/GTIN:
     4026212142143
Suchbegriffe:
Multipal Regal
Regal Multipal
Palettenregal Tiefenauflage
Palettenregalquerauflage
Spanplattenboden, Stärke 38 mm • Oberfläche natur • Zur Sicherung bei Durchfahrten/Gängen – nach DGUV Regel 108-007, Einsatz in Kommissionierbereichen, Karton- und Boxenlagerung • Spanplattenboden wird komplett mit Zentrierblech auf den Holm aufgelegt Lieferung: erfolgt ohne Holme. Hinweis: Bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Gewicht:
122,612 kg
Herstellerartikelnummer:
20080661
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Fachbreite:
3600 mm
Fachlast bei gleichmäßig verteilter Last:
3360 kg
Tiefenauflagen:
6
Fachtiefe:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenregaltiefenauflage, Querauflage für Palettenregal, Tiefenauflage für Palettenregal, Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Lagerregal Spanplatte, Spanplatte Lagerregal, palettenregal-boden spanplatte, lagerregal spanplatte, palettenregal-boden 2700x1100mm, Spannplattenboden, Palettenregal-Zubehör, Regale, Palettenregale, Großfachregal, Lagerregal, Meta, Das, Lagersystem, Regal, Palettenregal, Durchschubsicherung, Rammschutzwand, Regaleinlagen, 7830422889, 30422889
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,44*
€ 428,19*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,76*
€ 428,20*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,94*
€ 431,39*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,79*
€ 438,09*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,83*
€ 463,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,67*
€ 551,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,29*
€ 527,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,59*
€ 493,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,01*
€ 481,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 396,92*
€ 472,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,83*
€ 450,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.