Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzwand für Einfachregal T800 mm Meta MULTIPAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rammschutzwand für Einfachregal T800 mm Meta MULTIPAL
Rammschutzwand für Einfachregal T800 mm Meta MULTIPAL
Rammschutzwand für Einfachregal T800 mm Meta MULTIPAL
Artikel-Nr.:
     214B-7830422910
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200170830
EAN/GTIN:
     4026212042436
Suchbegriffe:
Multipal Regal
Regal Multipal
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutzwand, schwarz/gelb • Rammschutzecke in Signalfarbe schwarz/gelb • Für Regalstirnseite, 400 mm hoch Lieferung: komplett mit Montagezubehör.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
18,07 kg
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
200170830
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Ausführung:
für Einfachregal 800 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Rammschutz-Wand, Rammschutzwand, rammschutzwand meta, rammschutz wand, Regale, Palettenregale, Meta, Das, Lagersystem, Durchschubsicherung, Regaleinlagen, 7830422910, 30422910
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,27*
€ 195,70*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,96*
€ 195,71*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,54*
€ 196,65*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,80*
€ 211,61*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,58*
€ 237,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,61*
€ 251,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,08*
€ 247,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 182,75*
€ 217,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,80*
€ 197,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.