Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchschubsicherung leicht L 2225 mm RAL 2001 Meta MULTIPAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchschubsicherung leicht L 2225 mm RAL 2001 Meta MULTIPAL
Durchschubsicherung leicht L 2225 mm RAL 2001 Meta MULTIPAL
Durchschubsicherung leicht L 2225 mm RAL 2001 Meta MULTIPAL
Durchschubsicherung leicht L 2225 mm RAL 2001 Meta MULTIPAL
Artikel-Nr.:
     214B-7830422985
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200189734
EAN/GTIN:
     4026212347081
Suchbegriffe:
Durchschubsicherung
Multipal Regal
Regal Multipal
Palettenregal Durchschubsicherung
Leichte Durchschubsicherung, RAL 2001 rotorange • RAL 2001 rotorange • Lichter Abstand 100 mm • Die Durchschubsicherung darf nicht als Palettenstopp genutzt werden. Bei einem Palettenüberstand von 50 mm und einer Durchschubsicherung Hinweis: Die Durchschubsicherung verhindert ein unkontrolliertes Durchschieben des Lagergutes.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
6,743 kg
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
200189734
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Breite:
2225 mm
Lichter Abstand:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: durchschubsicherung, Palettenregal-Zubehör, Großfachregal, Lagerregal, Regal, Palettenregal, 7830422985, 30422985
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,26*
€ 47,79*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,16*
€ 49,08*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,79*
€ 49,31*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,15*
€ 50,31*
28 Tage
11
Frei Haus
ab € 39,03*
€ 52,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.