Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchschubsicherung schwer L 1825 mm RAL 2001 Meta MULTIPAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchschubsicherung schwer L 1825 mm RAL 2001 Meta MULTIPAL
Durchschubsicherung schwer L 1825 mm RAL 2001 Meta MULTIPAL
Durchschubsicherung schwer L 1825 mm RAL 2001 Meta MULTIPAL
Durchschubsicherung schwer L 1825 mm RAL 2001 Meta MULTIPAL
Artikel-Nr.:
     214B-7830422989
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200189943
EAN/GTIN:
     4026212348057
Suchbegriffe:
Durchschubsicherung
Multipal Regal
Regal Multipal
Palettenregal Durchschubsicherung
Schwere Durchschubsicherung, RAL 2001 rotorange • RAL 2001 rotorange • Lichter Abstand 100 mm • Die Durchschubsicherung darf nicht als Palettenstopp genutzt werden. Bei einem Palettenüberstand von 50 mm und einer Durchschubsicherung Hinweis: Die Durchschubsicherung verhindert ein unkontrolliertes Durchschieben des Lagergutes..
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
7,072 kg
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
200189943
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Breite:
1825 mm
Lichter Abstand:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: meta palettenregal durchschubsicherung, palettenregal durchschubsicherung, durchschubsicherung 1825mm, Palettenregal-Zubehör, Großfachregal, Lagerregal, Regal, Palettenregal, 7830422989, 30422989
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,89*
€ 59,15*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,06*
€ 59,16*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,30*
€ 60,62*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,01*
€ 61,32*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,49*
€ 67,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.