Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenboden B1825xT800xH39 mm mit Tiefenauflage Meta MULTIPAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanplattenboden B1825xT800xH39 mm mit Tiefenauflage Meta MULTIPAL
Spanplattenboden B1825xT800xH39 mm mit Tiefenauflage Meta MULTIPAL
Spanplattenboden B1825xT800xH39 mm mit Tiefenauflage Meta MULTIPAL
Artikel-Nr.:
     214B-7830423106
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200189935
EAN/GTIN:
     4026212347999
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Multipal Regal
Spanplattenboden, Stärke 38 mm • Oberfläche natur • Zur Sicherung bei Durchfahrten/Gängen – nach DGUV Regel 108-007, Einsatz in Kommissionierbereichen, Karton- und Boxenlagerung • Spanplattenboden wird komplett mit Zentrierblech auf den Holm aufgelegt Lieferung: erfolgt ohne Holme. Hinweis: Bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Gewicht:
43,705 kg
Herstellerartikelnummer:
200189935
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Fachbreite:
1825 mm
Fachlast bei gleichmäßig verteilter Last:
1240 kg
Tiefenauflagen:
3
Fachtiefe:
800 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,09*
€ 187,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,67*
€ 195,34*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,24*
€ 195,37*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,42*
€ 205,01*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,22*
€ 210,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,43*
€ 250,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,30*
€ 243,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,02*
€ 224,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 181,80*
€ 216,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.