Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A Ständer Kabeltrommel B1300xT900xH4400 mm Anbaufeld verzinkt Feldlast 2250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
A Ständer Kabeltrommel B1300xT900xH4400 mm Anbaufeld verzinkt Feldlast 2250kg
A Ständer Kabeltrommel B1300xT900xH4400 mm Anbaufeld verzinkt Feldlast 2250kg
A Ständer Kabeltrommel B1300xT900xH4400 mm Anbaufeld verzinkt Feldlast 2250kg
A Ständer Kabeltrommel B1300xT900xH4400 mm Anbaufeld verzinkt Feldlast 2250kg
A Ständer Kabeltrommel B1300xT900xH4400 mm Anbaufeld verzinkt Feldlast 2250kg
A Ständer Kabeltrommel B1300xT900xH4400 mm Anbaufeld verzinkt Feldlast 2250kg
A Ständer Kabeltrommel B1300xT900xH4400 mm Anbaufeld verzinkt Feldlast 2250kg
A Ständer Kabeltrommel B1300xT900xH4400 mm Anbaufeld verzinkt Feldlast 2250kg
A Ständer Kabeltrommel B1300xT900xH4400 mm Anbaufeld verzinkt Feldlast 2250kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830424325
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     9900005994
EAN/GTIN:
     4026212394764
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabeltrommelregal META MULTIPAL Typ 3 • Solide verschweißte, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion mit Teleskopschienen und Einzelauszugsperre • Türen mit Verstärkungstaschen • Türöffnungswinkel: 180°, Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss • 80 kg Traglast je feuerverzinktem Fachboden • 50 kg Traglast je pulverbeschichteter Schublade • 200 kg Traglast je Lochwandauszug Lochwandauszug: • Maße Höhe 1630 x Tiefe 546 mm • Lochung 10x10 mm • Nutzfläche je Lochwandauszug 1,80 m² • Viel Lagerplatz (7,2 m²) auf wenig Grundfläche (0,6 m²) • Lichte Breite zwischen 2 Lochwänden bei komplett geöffneten Türen 2 Auszüge – 110 mm, 3 Auszüge – 205 mm, 4 Auszüge – 140 mm Info: Traglasten, immer bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
83,725 kg
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
9900005994
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Höhe:
4400 mm
Ausführung:
Anbauregal
Tiefe:
1100 mm
Fachbreite:
1300 mm
Feldlast:
2250 kg
Aufnahme für Anzahl Achsen:
3
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,07*
€ 590,80*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,76*
€ 590,80*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,17*
€ 612,14*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,22*
€ 657,57*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,09*
€ 666,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,57*
€ 782,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,85*
€ 755,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,15*
€ 724,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,35*
€ 703,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 579,53*
€ 689,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,22*
€ 654,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.