Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarm L T600xH40 mm RAL 5010 Traglast 140kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kragarm L T600xH40 mm RAL 5010 Traglast 140kg
Kragarm L T600xH40 mm RAL 5010 Traglast 140kg
Kragarm L T600xH40 mm RAL 5010 Traglast 140kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830425800
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20074893
EAN/GTIN:
     4026212118278
Suchbegriffe:
Kragarm
Multipal Regal
Regal Multipal
Multistrong Regal
Kragarm L/M • Mit Kunststoffkappe • Oberfläche: RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Gewicht:
2,063 kg
Herstellerartikelnummer:
20074893
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Ausführung:
L
Belastung:
140 kg
Maße T x H:
600 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Regal Multistrong, meta kragarm, kragarm, kragarm ral 5010, Meta, Kragarmregale, Das, Lagersystem, Lagerregal, Langutregal, Regale, Regal, Kragarmregal-Zubehör, Kragarmregal, 7830425800, 30425800
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,14*
€ 28,26*
15 Tage
10
€ 7,90*
ab € 21,22*
€ 28,27*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,28*
€ 33,77*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,11*
€ 36,06*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,26*
€ 36,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.