Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal M Anbaufeld B1000xT2x400xH2000 mm doppelseitig RAL 5010 2x4 Arme Tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kragarmregal M Anbaufeld B1000xT2x400xH2000 mm doppelseitig RAL 5010 2x4 Arme Tr
Kragarmregal M Anbaufeld B1000xT2x400xH2000 mm doppelseitig RAL 5010 2x4 Arme Tr
Kragarmregal M Anbaufeld B1000xT2x400xH2000 mm doppelseitig RAL 5010 2x4 Arme Tr
Kragarmregal M Anbaufeld B1000xT2x400xH2000 mm doppelseitig RAL 5010 2x4 Arme Tr
Kragarmregal M Anbaufeld B1000xT2x400xH2000 mm doppelseitig RAL 5010 2x4 Arme Tr
Kragarmregal M Anbaufeld B1000xT2x400xH2000 mm doppelseitig RAL 5010 2x4 Arme Tr
Kragarmregal M Anbaufeld B1000xT2x400xH2000 mm doppelseitig RAL 5010 2x4 Arme Tr
Kragarmregal M Anbaufeld B1000xT2x400xH2000 mm doppelseitig RAL 5010 2x4 Arme Tr
Artikel-Nr.:
     214B-7830425900
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20075118
EAN/GTIN:
     4026212120141
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
Kragarmregal META MULTISTRONG L IPE 140, doppelseitig • Optimal zur Lagerung von Tafel- und Plattenware • Ständer mit eingehängten Kragarmen • Profile warmgewalzt • Sandgestrahlte Oberfläche • Material: Stahl • Profil L/M: IPE 140 • Oberfläche: RAL 5010 enzianblau • Achs-Abmessung: 1030 mm • Ständerlast max.: M=2880 kg (Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last) • Anzahl Kragarme zweiseitig: 2x 4 Planungshinweis: Länge Grundregal: Achsmaß + 64 mm. Tiefe Regal beidseitig: 2x Nenntiefe + 220 mm. Sicherheitshinweis: Wenn das Höhen-/Tiefenverhältnis >=5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Gewicht:
60,206 kg
Herstellerartikelnummer:
20075118
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Ausführung:
Anbauregal
Tiefe:
400 mm
Regalhöhe:
2000 mm
Tragkraft/Arm:
535 kg
Ständerlast doppelzeilig:
5760 kg
Weitere Suchbegriffe: Kragarm, Kragarmregal einseitig, Kragarmregal beidseitig, Kragarmregal doppelseitig, Kragarmregal zweiseitig, Multistrong Regal, Regal Multistrong, kragarm, Meta, Kragarmregale, Das, Lagersystem, Lagerregal, Langutregal, Regale, Regal, Kragarmregal, 7830425900, 30425900
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,37*
€ 506,46*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,18*
€ 512,77*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,94*
€ 549,75*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,64*
€ 592,59*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,03*
€ 602,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,59*
€ 705,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,02*
€ 685,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,90*
€ 660,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,53*
€ 643,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 529,72*
€ 630,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,64*
€ 600,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.