Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden MS 230 B1000xT600 mm verzinkt Traglast 230kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fachboden MS 230 B1000xT600 mm verzinkt Traglast 230kg
Fachboden MS 230 B1000xT600 mm verzinkt Traglast 230kg
Fachboden MS 230 B1000xT600 mm verzinkt Traglast 230kg
Fachboden MS 230 B1000xT600 mm verzinkt Traglast 230kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830426040
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20074921
EAN/GTIN:
     4026212118537
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Kragarmregale • Für Ausführung L und M • Verzinkt Lieferung: Inkl. Verschraubung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
4,487 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
20074921
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Tragkraft:
230 kg
Länge:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 26,67*
€ 36,47*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 26,82*
€ 38,16*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 25,02*
€ 39,88*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,61*
€ 40,74*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 30,37*
€ 41,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.