| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830470666 Herst.-Nr.: 4332163395706 EAN/GTIN: 4031022070593 |
| |
|
| | |
| Auflagedeckel für VTK • Wird lose auf die Kästen aufgelegt, mit Stapelrand Lieferung: Nur in Verpackungseinheiten. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 3,7 kg | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 078311006 | Herstellername: | Ing. Alfred Häner GmbH | Maße B x T x H: | 400 x 600 x 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappe Stapelbehälter, Deckel Stapelkasten, Deckel (Euro-Behälter), Eurobehälterdeckel, deckel sichtlagerkasten, Euro-Transportkasten-Zubehör, Sichtlagerkasten, Schwerlast-Transport-Stapelkästen, Kunststoff-Behälter, Transportkasten, Auflagedeckel, für, Euro-Normbehälter, Schwerlast-Behälter, Deckel, Kunststoff-Stapelbehälter, Plomben, Euro-Transportbehälter, Lagerbehälter, Auflagedeckel für Sichtlagerkasten, 7830470666, 30470666 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 30,28* | € 40,16* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 30,13* | € 41,69* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 31,48* | € 41,86* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 32,40* | € 42,75* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 32,74* | € 45,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 8,185* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|