| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830470720 Herst.-Nr.: 4332163398622 EAN/GTIN: 4031022011213 |
| |
|
| | |
| Regalkasten RK 300/93 • Material: hochschlagfestes Polystyrol • Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen • Durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder Lieferung: Trennwände nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,15 kg | Farbe: | rot | Herstellerartikelnummer: | RK 300/93 rot | Herstellername: | Ing. Alfred Häner GmbH | Maße L x B x H: | 300 x 93 x 83 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Regalkästen, Kasten, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Kästen, Kleinteileboxen, Lagerbehälter, Kleinteileaufbewahrung, 7830470720, 30470720 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 16 | | € 4,95* | ab € 1,85* | € 2,72* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,44* | € 3,36* | | | | Lager 214 | | | | 16 | | € 4,30* | ab € 2,52* | € 3,71* | | | | | | 29 Tage | | | 16 | | € 5,95* | ab € 2,87* | € 4,02* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,32* | € 4,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück | Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 59,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|