Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten PLKL 3a B150xT290xH125 mm ESD leitfähig schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten PLKL 3a B150xT290xH125 mm ESD leitfähig schwarz
Sichtlagerkasten PLKL 3a B150xT290xH125 mm ESD leitfähig schwarz
Sichtlagerkasten PLKL 3a B150xT290xH125 mm ESD leitfähig schwarz
Artikel-Nr.:
     214B-7830470773
Herst.-Nr.:
     PLKL 3A
EAN/GTIN:
     4332163692294
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
ESD-Kunststoff-Sichtlagerkasten • Material: Polypropylen, leitfähig • Zum sicheren Schutz von Elektronikbauteilen vor Zerstörung und elektrostatischer Aufladung • Permanente elektrische Leitfähigkeit liegt unterhalb von 106 Ohm • Stapelbar • Farbe: schwarz Lieferung: Nur in kompletten Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
1,15 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
PLKL 3A
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Größe:
PLKL 3a
Maße außen L x B x H:
290/265 x 150 x 125 mm
Maße innen L x B x H:
254 x 122 x 113 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten lxbxh 320 x 150 x 125 mm, lagersichtbox, lagersichtbox schwarz, Kunststoff-Sichtlagerkästen, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Sortimentskasten, Lagerkasten, Lagersichtkästen, Lagerbehälter, ESD-Sichtlagerkästen, Kleinteileaufbewahrung, 7830470773, 30470773
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 7,56*
31 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 8,12*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,74*
€ 9,36*
37 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,62*
€ 10,20*
16 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 15,66*
€ 18,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01921 0000
ab € 2,90*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01650 00 00
ab € 0,95*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163702696
ab € 32,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.