Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten PLKL 2 B213xT330xH150 mm ESD leitfähig schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten PLKL 2 B213xT330xH150 mm ESD leitfähig schwarz
Sichtlagerkasten PLKL 2 B213xT330xH150 mm ESD leitfähig schwarz
Sichtlagerkasten PLKL 2 B213xT330xH150 mm ESD leitfähig schwarz
Artikel-Nr.:
     214B-7830470774
Herst.-Nr.:
     PLKL 2
EAN/GTIN:
     4332163692287
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
ESD-Kunststoff-Sichtlagerkasten • Material: Polypropylen, leitfähig • Zum sicheren Schutz von Elektronikbauteilen vor Zerstörung und elektrostatischer Aufladung • Permanente elektrische Leitfähigkeit liegt unterhalb von 106 Ohm • Stapelbar • Farbe: schwarz Lieferung: Nur in kompletten Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
1,45 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
PLKL 2
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Größe:
PLKL 2
Maße außen L x B x H:
330/301 x 213 x 150 mm
Maße innen L x B x H:
280 x 179 x 137 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten l330xb213xh150mm, lagersichtbox, lagersichtbox schwarz, Kunststoff-Sichtlagerkästen, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Sortimentskasten, Lagerkasten, Lagersichtkästen, Lagerbehälter, ESD-Sichtlagerkästen, Kleinteileaufbewahrung, 7830470774, 30470774
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 12,09*
31 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 13,09*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,17*
€ 14,38*
37 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,54*
€ 15,01*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,82*
€ 22,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01921 0000
ab € 2,90*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01550 00 00
ab € 2,28*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163702702
ab € 31,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.