Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Produktserien Lagerregal
>
Multiplus Regal
>
Artikel
Steckregal B1000xT300xH3000 mm Grundfeld 7 Böden vzk Fachlast 150kg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schulte Lagertechnik
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214B-7830490750
Hersteller:
SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
32632
EAN/GTIN:
4004514203762
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Steckregalsystem RAL 7035 lichtgrau, Fachlast 150 kg • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, kunststoff-pulverbeschichtet • Tragkraft Fachböden: 150 kg (Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last) • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
36,36 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
32632
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Höhe:
3000 mm
Ausführung:
Grundregal
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
2,3 t
Bodenanzahl:
7
... >
Regale
>
SCHULTE Lagertechnik
>
Steckregalsystem RAL 7035 lichtgrau, Fachlast 150
Weitere Suchbegriffe:
Steck-Regal
,
Steckregal
,
multiplus regal grundregal
,
multiplus regal
,
grundregal 300 mm tief
,
-Fachboden-Regale
,
SCHULTE
,
Lagertechnik
,
Fachböden
,
Regalböden
,
-Steckregale
,
Lagerregal
,
Regale
,
Fachboden-Regale
,
Regal
,
Steckregale
,
Fachbodenregal
,
7830490750
,
30490750
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,80*
€ 231,70*
Lager 6C8MS
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,62*
€ 231,71*
Lager 8724
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 201,68*
€ 244,92*
Lager 4682
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,00*
€ 259,67*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,57*
€ 263,69*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,69*
€ 313,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,43*
€ 307,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,19*
€ 279,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,74*
€ 276,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 228,08*
€ 271,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,57*
€ 249,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anbauregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150, 3000 x 1000 x 300 mm (HxBxT), 7 Fachböden, Kreuzstrebe, RAL 7035 lichtgrau
SCHULTE Lagertechnik
32637
ab € 127,84*
Zubehör
Anschlagleiste, 55 x 1000 mm (H x B), RAL 7035 lichtgrau
SCHULTE Lagertechnik
30480
ab € 3,70*
Zubehör
Stecktrennblech, 300 x 290 mm (T x H), RAL 7035 lichtgrau für MULTIplus150-Fachböden
SCHULTE Lagertechnik
32361-25
ab € 6,23*
Zubehör
Stecktrennblech, 300 x 490 mm (T x H), RAL 7035 lichtgrau für MULTIplus150-Fachböden
SCHULTE Lagertechnik
32363-25
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen