| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830493041 Herst.-Nr.: 25016 EAN/GTIN: 4004514268754 |
| |
|
| | |
| Schublade für Regale, RAL 7035 lichtgrau • Oben offen • Teleskopgeführt mit Vollauszug • Nachträglicher Einbau möglich • Geeignet für Regalfelder mit 1000 mm Feldbreite und 500 mm Regaltiefe Hinweis: Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 25016 | Herstellername: | Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG | Ausführung: | Regalschubladen 3er-Set | Maße B x T x H: | 1000x500x300 mm | Traglast Schubladen: | 70 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: multiplus regal, SCHULTE, Lagertechnik, -Fachboden-Regale, Regale, Schüttgutregale, Lagerregal, Regalzubehör, Steckregal-Zubehör, Fachboden-Regale, Regal, Steckregal, Schublade, -Selbstbau-Systeme, Steckregale, Selbstbau-Regalsysteme, Fachbodenregal, 7830493041, 30493041 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 480,49* | € 561,03* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 469,15* | € 561,04* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 534,32* | € 625,20* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 529,06* | € 640,82* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 576,75* | € 669,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|