Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holm 80/50 Länge 1350 mm orange Kastenprofil Tragkraft 1995kg/Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holm 80/50 Länge 1350 mm orange Kastenprofil Tragkraft 1995kg/Paar
Holm 80/50 Länge 1350 mm orange Kastenprofil Tragkraft 1995kg/Paar
Holm 80/50 Länge 1350 mm orange Kastenprofil Tragkraft 1995kg/Paar
Artikel-Nr.:
     214B-7830494512
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     46405
EAN/GTIN:
     4058255066773
Suchbegriffe:
Palettenregal-Auflagetraversen
Palettenregaltraverse
Traverse Palettenregal
Traverse für Palettenregal
Holme (Kastenprofil) für Palettenregale • Pulverbeschichtet, orange • Kaltverformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen • Inklusive 2 Sicherungsstiften Hinweis: Nur in Verbindung nit Rahmen S645-B25. Hinweis: Alle Holme werden nur paarweise geliefert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
46405
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Tragkraft:
2090 kg
Länge:
1350 mm
Profiltyp:
LNS-DUO 80 x 50 x 1,5
Holmhöhe:
80 mm
VE Stück:
2
Weitere Suchbegriffe: traverse palettenregal, Palettenregal-Zubehör, Weitspannregal, Lagerregal, Holm, Regal, Palettenregal, 7830494512, 30494512
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,54*
€ 28,06*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,15*
€ 28,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,28*
€ 28,06*
35 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,45*
€ 32,25*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,78*
€ 38,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.