Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holm 120/50 Länge 2225 mm orange Kastenprofil Tragkraft 3050kg/Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holm 120/50 Länge 2225 mm orange Kastenprofil Tragkraft 3050kg/Paar
Holm 120/50 Länge 2225 mm orange Kastenprofil Tragkraft 3050kg/Paar
Holm 120/50 Länge 2225 mm orange Kastenprofil Tragkraft 3050kg/Paar
Artikel-Nr.:
     214B-7830494514
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     46416
EAN/GTIN:
     4058255066797
Suchbegriffe:
Palettenregal-Auflagetraversen
Palettenregaltraverse
Traverse Palettenregal
Traverse für Palettenregal
Holme (Kastenprofil) für Palettenregale • Pulverbeschichtet, orange • Kaltverformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen • Inklusive 2 Sicherungsstiften Hinweis: Nur in Verbindung nit Rahmen S645-B25. Hinweis: Alle Holme werden nur paarweise geliefert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
46416
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Tragkraft:
3077 kg
Länge:
2225 mm
Profiltyp:
LNS-DUO 120 x 50 x 1,5
Holmhöhe:
120 mm
VE Stück:
2
Weitere Suchbegriffe: traverse palettenregal, Palettenregal-Zubehör, Weitspannregal, Lagerregal, Holm, Regal, Palettenregal, 7830494514, 30494514
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,45*
€ 48,44*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,85*
€ 50,67*
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,27*
€ 51,14*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,92*
€ 58,98*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,06*
€ 66,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.