Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holm 150/50 Länge 3600 mm orange Kastenprofil Tragkraft 3415kg/Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holm 150/50 Länge 3600 mm orange Kastenprofil Tragkraft 3415kg/Paar
Holm 150/50 Länge 3600 mm orange Kastenprofil Tragkraft 3415kg/Paar
Holm 150/50 Länge 3600 mm orange Kastenprofil Tragkraft 3415kg/Paar
Artikel-Nr.:
     214B-7830494518
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     46431
EAN/GTIN:
     4058255066834
Suchbegriffe:
Palettenregal-Auflagetraversen
Palettenregaltraverse
Traverse Palettenregal
Traverse für Palettenregal
Holme (Kastenprofil) für Palettenregale • Pulverbeschichtet, orange • Kaltverformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen • Inklusive 2 Sicherungsstiften Hinweis: Nur in Verbindung nit Rahmen S645-B25. Hinweis: Alle Holme werden nur paarweise geliefert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
46431
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Tragkraft:
3322 kg
Länge:
3600 mm
Profiltyp:
EGN-DUO 150 x 50 x1,5
Holmhöhe:
150 mm
VE Stück:
2
Weitere Suchbegriffe: traverse palettenregal, Palettenregal-Zubehör, Weitspannregal, Lagerregal, Holm, Regal, Palettenregal, 7830494518, 30494518
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,27*
€ 88,78*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,14*
€ 91,17*
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 73,89*
€ 98,39*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,79*
€ 110,78*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,64*
€ 128,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.