Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holm 165/50 Länge 3600 mm orange Kastenprofil Tragkraft 4235kg/Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holm 165/50 Länge 3600 mm orange Kastenprofil Tragkraft 4235kg/Paar
Holm 165/50 Länge 3600 mm orange Kastenprofil Tragkraft 4235kg/Paar
Holm 165/50 Länge 3600 mm orange Kastenprofil Tragkraft 4235kg/Paar
Artikel-Nr.:
     214B-7830494519
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     46432
EAN/GTIN:
     4058255066841
Suchbegriffe:
Palettenregal-Auflagetraversen
Palettenregaltraverse
Traverse Palettenregal
Traverse für Palettenregal
Holme (Kastenprofil) für Palettenregale • Pulverbeschichtet, orange • Kaltverformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen • Inklusive 2 Sicherungsstiften Hinweis: Nur in Verbindung nit Rahmen S645-B25. Hinweis: Alle Holme werden nur paarweise geliefert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
46432
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Tragkraft:
4000* kg
Länge:
3600 mm
Profiltyp:
EGN-DUO 160 x 50 x1,8
Holmhöhe:
165 mm
VE Stück:
2
Weitere Suchbegriffe: traverse palettenregal, Palettenregal-Zubehör, Weitspannregal, Lagerregal, Holm, Regal, Palettenregal, 7830494519, 30494519
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,77*
€ 106,28*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,17*
€ 106,56*
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,53*
€ 118,00*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,12*
€ 132,55*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,96*
€ 153,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.