Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal AR 3500x2700x1100, 515 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenregal AR 3500x2700x1100, 515 kg
Palettenregal AR 3500x2700x1100, 515 kg
Palettenregal AR 3500x2700x1100, 515 kg
Palettenregal AR 3500x2700x1100, 515 kg
Palettenregal AR 3500x2700x1100, 515 kg
Palettenregal AR 3500x2700x1100, 515 kg
Palettenregal AR 3500x2700x1100, 515 kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830494554
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     46895-N
EAN/GTIN:
     4058255108107
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
Paletten-Komplettregal, Längseinlagerung • Oberfläche: pulverbeschichtet • Stützen: blau • Traversen: orange • Fachwerk: sendzimirverzinkt Sicherheitshinweis: Außenständer: Bei Gängen und Verkehrswegen müssen diese mindestens 500 mm höher als die oberste Lagerebene sein, um Gänge gegen herabfallendes Lagergut zu sichern. Durchfahrten und Überbauten: Diese müssen mit einer geschlossenen Ebene wie z. B. einem Gitterrost, einer Drahtgitterauflage oder einer Spanplatte versehen sein. Lichte Durchgangshöhe: mindestens 2000 mm Durchschubsicherungen: Bei einem kleineren Abstand als 100 mm zwischen den Paletten im Doppelregal sind diese einzusetzen. Rammschutzecken: Gemäß DUGV-Regel 108-007(BGR 234) müssen diese bei Außenständern und Durchfahrten angebracht werden. Einzelregale frei im Raum stehend: Gegen Herabfallen von Lagergut sind diese rückseitig mit Gitterrückwänden auszustatten. Bodenbeschaffenheit zur Aufstellung der Regale: Die Betongüte sollte mindestens C20/25 nach DIN EN 206-1 (DIN 1045-2) und die Betonstärke mindestens 200 mm betragen. Traglastschilder: sind an jeder Regalanlage anzubringen Gesetzgebung: Die Landesbauverordnung der einzelnen Bundesländer ist ab einer Höhe von 7500 mm Oberkante des Lagergutes zu beachten. Die Angaben gelten nur für gleichmäßig verteilte Last bei einer Innenaufstellung Erdbebenlasten, Wind- und Schneelasten sind nicht berücksichtigt und müssen separat erfragt werden. Den Werten der Belastungstabelle liegen 3 Regalfelder mit je mindestens 2 Holmebenen zugrunde. Werden weniger Felder aufgestellt, reduzieren sich die Belastungswerte.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
46895-N
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Höhe:
3500 mm
Ausführung:
Anbauregal
Breite:
2700 mm
Tiefe:
1100 mm
Fachlast:
1545 kg
max. Tragkraft pro Palette:
515 kg
Stellplätze inkl. Bodenlagerung:
9
Weitere Suchbegriffe: palettenregal, Weitspannregal, Lagerregal, Regal, 7830494554, 30494554
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,81*
€ 317,01*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,96*
€ 317,01*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,43*
€ 350,13*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,23*
€ 408,13*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,66*
€ 409,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,13*
€ 416,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,68*
€ 403,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,27*
€ 383,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,99*
€ 374,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 311,09*
€ 370,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,43*
€ 334,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.