Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Sortimentskasten B330xT440xH50 mm mit 23 Boxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Sortimentskasten B330xT440xH50 mm mit 23 Boxen
Metall-Sortimentskasten B330xT440xH50 mm mit 23 Boxen
Metall-Sortimentskasten B330xT440xH50 mm mit 23 Boxen
Artikel-Nr.:
     214B-7830502662
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163183389
EAN/GTIN:
     4332163183389
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimentskasten, Höhe 50/95 mm • Material: Stahlblech, schwere Ausführung • Mit Schaumstoffpolsterung im Deckel • Mit selbsttätig schließender Zwangsverriegelung und zwei zusätzlichen Spannschlössern • Universell einsetzbar • Für Werkstatt und Betrieb • Besonders auch für Fahrzeugeinrichtungen • Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Gewicht:
3,28 kg
Maße B x T x H:
440 x 330 x 50 mm
Bestückung:
23 Einsätze (12x rot 54 x 54 x 45 mm, 6x gelb 54 x 108 x 45 mm, 3x blau 108 x 108 x 45 mm, 2x grün 108 x 162 x 45 mm)
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimentkasten 23boxen, sortierkasten, Sortimentskästen, Stahlblech-Sortimentskasten, Kleinteilemagazin, Stahlblech, QR4029892, Koffer, Kasten, Sortimentskasten Stahlblech, 4332163183389, 7830502662, 30502662
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
€ 6,90*
ab € 41,21*
€ 52,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,32*
€ 52,46*
2 Tage
76
€ 7,90*
ab € 41,63*
€ 52,94*
1 Tag
76
Frei Haus
ab € 39,58*
€ 55,02*
Lager 214
159
€ 4,30*
ab € 43,03*
€ 56,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.