Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ovalrohrständer (VE2) Länge 2600 mm silber zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ovalrohrständer (VE2) Länge 2600 mm silber zum Einbetonieren
Ovalrohrständer (VE2) Länge 2600 mm silber zum Einbetonieren
Ovalrohrständer (VE2) Länge 2600 mm silber zum Einbetonieren
Artikel-Nr.:
     214B-7830511955
Hersteller:
     Schaar-Design
Herst.-Nr.:
     Z-RS 01
EAN/GTIN:
     4332163920342
Suchbegriffe:
Schaukästen
Schaukasten
Informationskasten
Außen-Schaukästen
Ständer für softline-Systeme • Zum Einbetonieren
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
11 kg
Made in Germany:
Ja
Ausführung:
Rundrohrständer
Länge:
2600 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,32*
€ 242,62*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,75*
€ 314,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,66*
€ 314,29*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,94*
€ 323,13*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,62*
€ 288,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,10*
€ 278,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,82*
€ 259,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,73*
€ 248,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 205,31*
€ 244,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,32*
€ 226,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.