Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpoller H1500xD273 mm gelb/schwarz zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutzpoller H1500xD273 mm gelb/schwarz zum Einbetonieren
Rammschutzpoller H1500xD273 mm gelb/schwarz zum Einbetonieren
Artikel-Nr.:
     214B-7830522250
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40271BG
EAN/GTIN:
     4250384729776
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Rammschutzpoller, Stahlrohr, gelb/schwarz • Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe, feuerverzinkt, gelb beschichtet, mit schwarzen Streifen • Zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zur Dübelbefestigung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
50 kg
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
40271BG
Herstellername:
Schake GmbH
Ausführung:
zum Einbetonieren
Maße H x Ø:
1500 x 273 mm
Rohrstärke:
5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, Pfosten, Wegesperre, Sperrposten, Poller, Zugangssperre, 7830522250, 30522250
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,72*
€ 415,29*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,77*
€ 415,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,63*
€ 448,99*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,70*
€ 468,74*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,56*
€ 527,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,74*
€ 557,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,98*
€ 525,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,16*
€ 476,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,66*
€ 469,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 386,77*
€ 460,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,70*
€ 453,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11739
ab € 111,40*
Ähnlich
Schake
ab € 187,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 889,62*
Ähnlich
Schake
40153BG
ab € 113,18*
Ähnlich
Schake
40193BG
ab € 176,13*
Ähnlich
Schake
40151BG
ab € 109,03*
Ähnlich
Schake
40191BG
ab € 168,66*
Ähnlich
Schake
40273BG
ab € 416,35*
Ähnlich
Schake
40152BG
ab € 125,93*
Ähnlich
Schake
40192BG
ab € 208,68*
Ähnlich
Schake
ab € 216,54*
Ähnlich
Schake
ab € 171,03*
Ähnlich
Schake
ab € 202,53*
Ähnlich
Schake
ab € 180,47*
Ähnlich
Schake
ab € 198,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.