Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer Kunststoff H950xD40 mm rot/weiß 4 Kettenaufnahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständer Kunststoff H950xD40 mm rot/weiß 4 Kettenaufnahmen
Kettenständer Kunststoff H950xD40 mm rot/weiß 4 Kettenaufnahmen
Artikel-Nr.:
     214B-7830522690
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4040KB
EAN/GTIN:
     4250384705220
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Kettenständer aus Kunststoff, Ø 40 mm • Leichter Kettenständer mit Dreiecks-Kunststofffuß • Mit befülltem Kunststoffrohr • 4 in der Kappe integrierte Kettenaufnahmen • Für die schnelle Absperrung Hinweis: Auf Anfrage auch mit gefülltem Fuß lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
3 kg
Farbe:
rot/weiß
Herstellerartikelnummer:
4040KB
Herstellername:
Schake GmbH
Rohr-Ø:
40 mm
Höhe Überflur:
950 mm
Seitenlänge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot/weiß, Ständer, Ketten, Kunststoffständer, Kunststoffketten, Kunststoff-Kettenständer, 7830522690, 30522690
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,60*
€ 24,26*
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,01*
€ 25,74*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,07*
€ 28,62*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 20,53*
€ 28,69*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21,00*
€ 29,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,67*
Zubehör
k.A.
ab € 0,92*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.