Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten B790xT60xH790 mm 3x2 = 6 Blatt DIN A4 Rahmen mit runder Ecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten B790xT60xH790 mm 3x2 = 6 Blatt DIN A4 Rahmen mit runder Ecke
Schaukasten B790xT60xH790 mm 3x2 = 6 Blatt DIN A4 Rahmen mit runder Ecke
Schaukasten B790xT60xH790 mm 3x2 = 6 Blatt DIN A4 Rahmen mit runder Ecke
Schaukasten B790xT60xH790 mm 3x2 = 6 Blatt DIN A4 Rahmen mit runder Ecke
Schaukasten B790xT60xH790 mm 3x2 = 6 Blatt DIN A4 Rahmen mit runder Ecke
Schaukasten B790xT60xH790 mm 3x2 = 6 Blatt DIN A4 Rahmen mit runder Ecke
Schaukasten B790xT60xH790 mm 3x2 = 6 Blatt DIN A4 Rahmen mit runder Ecke
Artikel-Nr.:
     214B-7830551075
Herst.-Nr.:
     103500271
EAN/GTIN:
     4250366508221
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten • Geeignet für den Außenbereich • Wetterfest und wartungsfrei • Zur Wand- oder Ständermontage • Rahmen mit spitzer Ecke • Aluminiumkonstruktion: silberfarben eloxiert, auf Anfrage auch in pulverbeschichteter Ausführung oder mit runden Eckverbindern lieferbar • Bautiefe: 60 mm (nutzbare Innentiefe ca. 35 mm), weitere Bautiefen auf Anfrage lieferbar • Verglasung mit ESG-Sicherheitsglas: mit witterungsbeständiger Gummidichtung • Be- und Entlüftung: verhindern das Beschlagen der Scheibe • Bequemes Öffnen: durch Gasdruckzylinder, der Flügel wird sicher in der Offen-Stellung gehalten • Magnethaftende Stahlblech-Rückwand: kratzfest beschichtet, silberfarbig • Sicherheitsschlösser: verdeckt, von unten zu schließen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
19 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
103500271
Herstellername:
WSM Walter Solbach
Formate DIN A4:
3 x 2 = 6
Außenmaße B x H:
790 x 790 mm
Sichtfläche B x H:
655 x 655 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, infovitrine magnet, flach vitrine, wsm plakatschaukasten, Schaukästen, Steckbuchstaben, Außen-Schaukästen, Plakatwechselrahmen, Infotafel, Rillengummitafeln, Wechselrahmen, Magnete, Infokästen, 7830551075, 30551075
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,17*
€ 555,79*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,82*
€ 567,69*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,25*
€ 584,52*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,06*
€ 585,03*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,27*
€ 632,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,26*
€ 752,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,31*
€ 721,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,13*
€ 697,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,71*
€ 687,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 566,15*
€ 673,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,27*
€ 659,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000104
ab € 1,10*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 18,26*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000343
ab € 244,43*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000355
ab € 174,58*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 241,68*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 42,46*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 23,63*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.