Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl TEC 50 Sitz Kunstleder schwarz Sitzhöhe 590-840 mm mit Gleiter /Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl TEC 50 Sitz Kunstleder schwarz Sitzhöhe 590-840 mm mit Gleiter /Fuß
Arbeitsstuhl TEC 50 Sitz Kunstleder schwarz Sitzhöhe 590-840 mm mit Gleiter /Fuß
Arbeitsstuhl TEC 50 Sitz Kunstleder schwarz Sitzhöhe 590-840 mm mit Gleiter /Fuß
Arbeitsstuhl TEC 50 Sitz Kunstleder schwarz Sitzhöhe 590-840 mm mit Gleiter /Fuß
Arbeitsstuhl TEC 50 Sitz Kunstleder schwarz Sitzhöhe 590-840 mm mit Gleiter /Fuß
Artikel-Nr.:
     214B-7830561056
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     4014296161518
EAN/GTIN:
     4014296161518
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsstuhl Modell TEC 50, mit Gleitern und Fußring • Sitz- und Rückenpolster: Kunstleder, schwarz • Sitzhöhenverstellung: stufenlos, mit Toplift • Rückenlehne: mit ergonomischer Ausformung im Lendenwirbelbereich, höhenverstellbar • Permanentkontaktmechanik: zur Verstellung der Rückenneigung, arretierbar • Mit Fußring • Untergestell: stabiles Polyamid-Fußkreuz in schwarz • Mit Fußgleiter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
16,6 kg
Herstellerartikelnummer:
72250D10T
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Gewicht ca.:
17,2 kg
Sitzhöhe:
590–840 mm
Lehnenhöhe:
430 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
430 mm
Max. Nutzergröße:
1,92 m
Max. Nutzergewicht:
110 kg
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,70*
€ 142,60*
1 Tag
12
€ 5,45*
ab € 124,50*
€ 144,54*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 124,20*
€ 145,23*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,72*
€ 148,42*
Lager 214
13
Frei Haus
ab € 203,59*
€ 241,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,26*
€ 287,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,48*
€ 282,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,49*
€ 256,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,52*
€ 252,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,59*
€ 242,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9030-2000-3285
ab € 276,50*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9030-MG01-3285
ab € 262,48*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9030-SP01-3285
ab € 285,30*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9031-MG01-3285
ab € 303,74*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9031-2000-3285
ab € 320,30*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9031-SP01-3285
ab € 327,95*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9033-2000-3285
ab € 285,12*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9033-MG01-3285
ab € 261,06*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9033-SP01-3285
ab € 285,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.