Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzelement SchiebetürTrennwandsystem Vario B1980xH750 mm RAL 7037 Drahtgitte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzelement SchiebetürTrennwandsystem Vario B1980xH750 mm RAL 7037 Drahtgitte
Aufsatzelement SchiebetürTrennwandsystem Vario B1980xH750 mm RAL 7037 Drahtgitte
Aufsatzelement SchiebetürTrennwandsystem Vario B1980xH750 mm RAL 7037 Drahtgitte
Artikel-Nr.:
     214B-7830561156
Herst.-Nr.:
     9241/GRAU7037
EAN/GTIN:
     4330816868638
Suchbegriffe:
Gitterwand-Aufsatzelement
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Drahttrennwandsystem • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 7037
Made in Germany:
ja
Höhe:
750 mm
Ausführung:
Aufsatzelement Schiebetür
Breite:
1980 mm
Systemmaß:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenschutzgitter, Abtrennungen, Gitter-Trennwände, Trennwandsysteme, Aufsatzelement, Schutzgitter, Gitterwandaufsatzelement, Trennwandsystem, aus, Drahtgitter, 7830561156, 30561156
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,63*
€ 115,92*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,45*
€ 124,64*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,93*
€ 130,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 107,48*
€ 131,14*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,47*
€ 137,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.