Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelflügeltür Maschinenschutzgitter B1980xH2000 mm RAL 1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelflügeltür Maschinenschutzgitter B1980xH2000 mm RAL 1018
Doppelflügeltür Maschinenschutzgitter B1980xH2000 mm RAL 1018
Artikel-Nr.:
     214B-7830561176
Herst.-Nr.:
     9935
EAN/GTIN:
     4332163311058
Suchbegriffe:
Maschinenschutzgitter Doppelflügelt...
maschinenschutzgitter doppelflügelt...
Maschinenschutzgitter • Vielseitig einsetzbar und sehr variabel • Anwendungsbereich: Unfallschutz, automatische Anlagen, Roboter • Schweißkonstruktion: Rahmenprofil mit eingeschweißtem Flachgitter • Anbausatz für Sicherheits-Schalter • Flachgitter: entspricht EN ISO 13857, vorschriftsmäßige Maschenweite (50 x 25 mm) gegen Durchgreifen • Kabelkanal: auf Türrahmen • Türverschluss: zahlreiche Varianten • Türanschläge: variabel anschraubbar • Schutzscheiben für Schweißkabinen: auf Anfrage lieferbar • Pulverbeschichtung: Gitter RAL 1018 zinkgelb, Pfosten RAL 9005 tiefschwarz Hinweis: Pfosten in der benötigten Anzahl bitte gesondert bestellen. Weitere Farben und Feuerverzinkung für den Einsatz im Außenbereich gegen Aufpreis möglich. Farbe bitte bei Bestellung angeben Ausführung 2-flügelig, links oder rechts verwendbar, abschließbar durch Knebelgriff, jedoch 2-flügelig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Höhe:
2000 mm
Breite:
1980 mm
Systemmaß:
2000 mm
Ausführung RAL 1018 gelb:
Doppeltür
Weitere Suchbegriffe: Doppeltür, Maschinenschutzgitter, Abtrennungen, Gitter-Trennwände, Trennwandsysteme, Schutzgitter, Trennwandsystem, aus, Drahtgitter, Doppelflügeltür, Flügeltür, 7830561176, 30561176
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,44*
€ 438,72*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,21*
€ 438,72*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,96*
€ 457,79*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,18*
€ 494,14*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,36*
€ 566,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,14*
€ 588,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,58*
€ 575,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,76*
€ 537,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,18*
€ 526,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 433,33*
€ 515,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,18*
€ 494,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.