| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830580260 Herst.-Nr.: 4016849591926 EAN/GTIN: 4016849591926 |
| |
|
| | |
| Arbeitsdrehstuhl Modell Labsit 2 • Sitzpolster: schwarz • Rückenlehne: Kunststoff, schwarz, mit 3D-Flexfunktion • Sitzvorderkante : mit Flexfunktion • Untergestell: Kunststoff-Fußkreuz, schwarz • Rollen: kein Wegrollen im unbelasteten Zustand, minimiertes Unfallrisiko Eigenschaften: • Fugenarm: für einfache Reinigung und Desinfektion • Desinfizierbar und chemikalienbeständig: resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel und Chemikalien nach ISO 2812 • Reinraumgeeignet: für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 3 nach ISO 146441-1 • Biotechnologie-Labor geeignet: entspricht den Sicherheitsklassen S1, S2, S3 der Biostoff-Verordnung • Schadstofffrei: keine Giftstoffe und Emmissionen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 11 kg | Herstellerartikelnummer: | 9123-2000-3277 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Sitzpolster: | Integralschaum | Sitzschale: | blau | Sitzhöhenverstellung: | 450–650 mm | Lehnenhöhe: | 420 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, ergonomischer Bürostuhl, laborstuhl rollen, ergonomischer bürostuhl, besucherstuhl blau, 7830580260, 30580260 |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 150,88* | € 172,67* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,25* | € 173,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 153,38* | € 175,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 155,21* | € 175,90* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,21* | € 238,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|