Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Pumpe PYB 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Pumpe PYB 0
Akku-Pumpe PYB 0
Artikel-Nr.:
     214B-7830601664
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192043421
EAN/GTIN:
     4053981982533
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Benzin-Wasserpumpe
Hydraulische Elektro-Motorpumpe, akkubetrieben • Gerät: klein, handlich und netzunabhängig • Tragegriff: ergonomisch geformt • Bedientaster: im Tragegriff integriert • Förderstufe: ist zweistufig einstellbar, hat eine automatische Umstellung und einen Eilgang • Sicherheit: eine Schutzkappe verhindert ein unabsichtliches Einschalten • Mit internem Druckbegrenzungsventil • Aluminiumtank: geringes Gewicht (durch die Tankblase ist die Pumpe in allen Lagen einsetzbar) Lieferung: Elektro-Motorpumpe (akkubetrieben), Ölfüllung, Kupplungsmuffe CFY-1,Tragegurt (Akku und das Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
192043421
Herstellername:
COLUMBUS McKINNON
Betriebsdruck max.:
700 bar
Förderststufen:
zweistufig
Tankvolumen:
600 cm³
Fördervolumen 1. Stufe:
0,7 l/min
Fördervolumen 2. Stufe:
0,06 l/min
Gewicht o. Akku:
4,8 kg
Gewicht mit Akku:
5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Motorpumpen, yale akkupumpe, benzin wasserpumpe, Hydraulik-Werkzeug, Pumpe, Elektropumpe, Hydraulikpumpe, Hydraulische, Elektro-Motorpumpe, 7830601664, 30601664
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.371,18*
€ 1.485,59*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.394,77*
€ 1.509,36*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.426,24*
€ 1.533,19*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.426,17*
€ 1.533,28*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.476,61*
€ 1.655,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.655,08*
€ 1.969,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.631,28*
€ 1.941,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.553,56*
€ 1.848,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.526,34*
€ 1.816,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.495,81*
€ 1.780,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.476,61*
€ 1.757,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.