Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis je 1000mm passend zu H313SL-VZGK


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Mehrpreis je 1000mm passend zu H313SL-VZGK
Mehrpreis je 1000mm passend zu H313SL-VZGK
Artikel-Nr.:
     214B-7830601760
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H313SLMEHR"GV"
EAN/GTIN:
     4053569095143
Suchbegriffe:
Dreistrang-Kettengehänge
Kran-Zubehör
Kette
Kettengehänge-Zubehör
Verlängerung, Dreistrang, verzinkte Kette Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge (Mehrpreis) für Dreistrang-Kettengehänge verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Typ:
Kettenstärke 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettengehänge, 7830601760, 30601760
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,11*
€ 87,70*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,46*
€ 88,12*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 70,58*
€ 89,44*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,95*
€ 91,89*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 75,69*
€ 98,27*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 98,27*
€ 116,94
pro Meter
ab 2 Meter
€ 95,89*
€ 114,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 89,89*
€ 106,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 86,28*
€ 102,67
pro Meter
ab 25 Meter
€ 84,68*
€ 100,77
pro Meter
ab 500 Meter
€ 75,69*
€ 90,07
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.