Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette DIN5685 2x12x8, galvanisch verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlkette DIN5685 2x12x8, galvanisch verz.
Rundstahlkette DIN5685 2x12x8, galvanisch verz.
Artikel-Nr.:
     214B-7830601796
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     A2GV
EAN/GTIN:
     4250077102367
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685 2,0mm
rundstahlkette din 5685
Rundstahlkette nach DIN 5685 • Rundstahlketten besteht aus geraden A-Gliedern (kurzgliedrig) • Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Belastbarkeit:
20 kg
Maße d x t x b2:
2 x 12 x 8 mm
Bundlänge:
30 m
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette, Kran-Zubehör, Kette, 7830601796, 30601796
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,61*
Lager 214
4
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,41*
€ 0,71*
31 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,71*
12 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,44*
€ 0,72*
11 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.