Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis je 1000mm passend zu HX410SL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Mehrpreis je 1000mm passend zu HX410SL
Mehrpreis je 1000mm passend zu HX410SL
Artikel-Nr.:
     214B-7830601945
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     HX410SLMEHR
EAN/GTIN:
     4053569099134
Suchbegriffe:
Kran-Zubehör
Kette
Kettengehänge-Zubehör
Kettengehänge
Verlängerung, Vierstrang, Sondergüte-Kette Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge (Mehrpreis) für Vierstrang-Kettengehänge mit Sondergüte-Kette
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Typ:
Kettenstärke 10 mm
Weitere Suchbegriffe: 7830601945, 30601945
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,80*
€ 69,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,83*
€ 69,22*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,87*
€ 69,26*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 54,96*
€ 72,71*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,46*
€ 78,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 72,71*
€ 86,52
pro Meter
ab 2 Meter
€ 70,87*
€ 84,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 66,83*
€ 79,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 64,42*
€ 76,66
pro Meter
ab 25 Meter
€ 63,24*
€ 75,26
pro Meter
ab 500 Meter
€ 54,96*
€ 65,40
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.