Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollfahrwerk TK 0,5t SB 50-220mm, KR 0,9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollfahrwerk TK 0,5t SB 50-220mm, KR 0,9m
Rollfahrwerk TK 0,5t SB 50-220mm, KR 0,9m
Rollfahrwerk TK 0,5t SB 50-220mm, KR 0,9m
Artikel-Nr.:
     214B-7830601954
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     CRF5001
EAN/GTIN:
     4250077196335
Suchbegriffe:
Handfahrwerk
Rollfahrwerk
handfahrwerk
Rollfahrwerk Modell TK • Gewindelastbolzen mit Feineinstellung • Kippsicherung und zentrische Aufhängung des Hebezuges vermeiden seitliches Wandern auf der Traverse • Bewegt Lasten horizontal auf Strukturträgern und Balken
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Tragfähigkeit:
500 kg
Maß A:
287 mm
Maß G:
25 mm
Maß E:
40 mm
Maß C:
158 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenzug, Fahrwerk, Lastenzug, 7830601954, 30601954
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,05*
€ 70,86*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,89*
€ 72,16*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,81*
€ 73,10*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,50*
€ 74,68*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.