Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haspelfahrwerk 2,5m TK 0,5t 50-220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haspelfahrwerk 2,5m TK 0,5t 50-220mm
Haspelfahrwerk 2,5m TK 0,5t 50-220mm
Haspelfahrwerk 2,5m TK 0,5t 50-220mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830601959
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     CHF5001
EAN/GTIN:
     4250077196434
Suchbegriffe:
Haspelfahrwerk
Haspelkettenfahrwerk
Haspelkettenlaufkatze
Haspellaufkatze
Haspelfahrwerk 2,5 m • Gewindelastbolzen mit Feineinstellung • Kippsicherung und zentrische Aufhängung des Hebezuges vermeiden seitliches Wandern auf der Traverse • Bewegt Lasten horizontal auf Strukturträgern und Balken • Bedienkette Typ Standard, 2,5 m Nutzlänge
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Tragfähigkeit:
500 kg
Maß A:
353 mm
Maß G:
25 mm
Maß E:
40 mm
Maß C:
158 mm
Weitere Suchbegriffe: Handfahrwerk, Rollfahrwerk, handfahrwerk, Kettenzug, Fahrwerk, Lastenzug, 7830601959, 30601959
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,59*
€ 117,30*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,84*
€ 119,72*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,09*
€ 126,93*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,90*
€ 131,07*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,24*
€ 143,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.