Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haspelfahrwerk 2,5m TK 2,0t 66-220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haspelfahrwerk 2,5m TK 2,0t 66-220mm
Haspelfahrwerk 2,5m TK 2,0t 66-220mm
Haspelfahrwerk 2,5m TK 2,0t 66-220mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830601961
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     CHF20001
EAN/GTIN:
     4250077196458
Suchbegriffe:
Haspelfahrwerk
Haspelkettenfahrwerk
Haspelkettenlaufkatze
Haspellaufkatze
Haspelfahrwerk 2,5 m • Gewindelastbolzen mit Feineinstellung • Kippsicherung und zentrische Aufhängung des Hebezuges vermeiden seitliches Wandern auf der Traverse • Bewegt Lasten horizontal auf Strukturträgern und Balken • Bedienkette Typ Standard, 2,5 m Nutzlänge
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Tragfähigkeit:
2000 kg
Maß A:
362 mm
Maß G:
36 mm
Maß E:
31 mm
Maß C:
208 mm
Weitere Suchbegriffe: Handfahrwerk, Rollfahrwerk, rollfahrwerk tragfähigkeit 2000 kg, handfahrwerk, Kettenzug, Fahrwerk, Lastenzug, 7830601961, 30601961
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,80*
€ 173,15*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 141,73*
€ 173,15*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,14*
€ 180,43*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,78*
€ 202,91*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,19*
€ 235,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,56*
€ 222,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 178,40*
€ 212,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,78*
€ 192,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.