Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haspelfahrwerk 2,5m TK 5,0t 90-220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haspelfahrwerk 2,5m TK 5,0t 90-220mm
Haspelfahrwerk 2,5m TK 5,0t 90-220mm
Haspelfahrwerk 2,5m TK 5,0t 90-220mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830601963
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     CHF50001
EAN/GTIN:
     4250077196472
Suchbegriffe:
Haspelfahrwerk
Haspelkettenfahrwerk
Haspelkettenlaufkatze
Haspellaufkatze
Haspelfahrwerk 2,5 m • Gewindelastbolzen mit Feineinstellung • Kippsicherung und zentrische Aufhängung des Hebezuges vermeiden seitliches Wandern auf der Traverse • Bewegt Lasten horizontal auf Strukturträgern und Balken • Bedienkette Typ Standard, 2,5 m Nutzlänge
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Tragfähigkeit:
5000 kg
Maß A:
435 mm
Maß G:
52 mm
Maß E:
40 mm
Maß C:
297 mm
Weitere Suchbegriffe: Handfahrwerk, Rollfahrwerk, handfahrwerk, Kettenzug, Fahrwerk, Lastenzug, 7830601963, 30601963
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,13*
€ 358,65*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,65*
€ 358,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,89*
€ 373,12*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,51*
€ 420,74*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,74*
€ 500,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,25*
€ 489,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,87*
€ 463,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,13*
€ 449,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 371,28*
€ 441,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,51*
€ 413,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.