Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechgreifer 45G 2,0t Greifbereich 0-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechgreifer 45G 2,0t Greifbereich 0-25mm
Blechgreifer 45G 2,0t Greifbereich 0-25mm
Blechgreifer 45G 2,0t Greifbereich 0-25mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830601971
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     CBG200025
EAN/GTIN:
     4250077180938
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer
Blechgreifer Modell 45G • Für strukturellen Stahl bis HRC30 • Zur sicheren Handhabung von Platten in verschiedenen Winkelstellungen bis 180° • Sicherheitsarretierung verhindert Öffnen unter Belastung • Verschleißteile mühelos austauschbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Tragfähigkeit:
2000 kg
Maß A:
27 mm
Maß G:
52 mm
Maß E:
60 mm
Maß H:
56 mm
Maß C:
202 mm
Greifbereich:
0–25 mm
Weitere Suchbegriffe: Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer 2000 kg, blechgreifer, Materialgreifer, Kran-Zubehör, Transportgerät, Greifer, Kettenanschlag, McBULL, 7830601971, 30601971
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,49*
€ 115,08*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,78*
€ 125,41*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,04*
€ 129,12*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,76*
€ 130,47*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 113,45*
€ 139,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.