Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechgreifer 45G 3,0t Greifbereich 0-30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechgreifer 45G 3,0t Greifbereich 0-30mm
Blechgreifer 45G 3,0t Greifbereich 0-30mm
Blechgreifer 45G 3,0t Greifbereich 0-30mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830601972
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     CBG300030
EAN/GTIN:
     4250077180945
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer
Blechgreifer Modell 45G • Für strukturellen Stahl bis HRC30 • Zur sicheren Handhabung von Platten in verschiedenen Winkelstellungen bis 180° • Sicherheitsarretierung verhindert Öffnen unter Belastung • Verschleißteile mühelos austauschbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Tragfähigkeit:
3000 kg
Maß A:
32 mm
Maß G:
78 mm
Maß E:
65 mm
Maß H:
59 mm
Maß C:
237 mm
Greifbereich:
0–30 mm
Weitere Suchbegriffe: Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer, Materialgreifer, Kran-Zubehör, Transportgerät, Greifer, Kettenanschlag, McBULL, 7830601972, 30601972
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 132,17*
€ 161,10*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,66*
€ 177,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,07*
€ 184,73*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,45*
€ 197,95*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,59*
€ 209,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,95*
€ 235,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,58*
€ 230,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,85*
€ 216,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.