Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette EN818-2 D 16mm, P48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagkette EN818-2 D 16mm, P48mm
Anschlagkette EN818-2 D 16mm, P48mm
Anschlagkette EN818-2 D 16mm, P48mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830601983
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     56871650
EAN/GTIN:
     4053569099271
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Anschlagkette, schwarz • Ketten sind aus schwarz lackiertem Stahl • Geprüfte Sicherheit: H-Stempel, gemäß DIN EN 818-2, Güteklasse 8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Tragfähigkeit:
8000 kg
Ø D:
16 mm
zul. Abw.:
± 0,64 mm
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette, Kran-Zubehör, Kette, McBULL, 7830601983, 30601983
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,36*
€ 31,03*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,38*
€ 31,04*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,57*
€ 31,20*
26 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 25,51*
€ 33,97*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,62*
€ 39,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.