Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkopflasthaken für AKD 26mm TK 21200kg, GK8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelkopflasthaken für AKD 26mm TK 21200kg, GK8
Gabelkopflasthaken für AKD 26mm TK 21200kg, GK8
Gabelkopflasthaken für AKD 26mm TK 21200kg, GK8
Artikel-Nr.:
     214B-7830602031
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     C86SN
EAN/GTIN:
     8013429812583
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken gabel
lasthaken
Gabelkopf-Lasthaken, Schmiedefalle GK 8 • Metall-Gabelkopf-Lasthaken rot lackiert mit Schmiedefalle • Geprüfte Sicherheit: mit H-Stempel, Güteklasse 8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Tragfähigkeit:
21200 kg
Maß A:
77,0 mm
für Kette Ø:
26 mm
Maß A1:
73,0 mm
Maß P:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: lasthaken fs hebetechnik, Kran-Zubehör, Ketten-Zubehör, Gabelkopflasthaken, Kettenanschlag, Verbindungsglied, Kette, 7830602031, 30602031
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,37*
€ 230,01*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,22*
€ 230,01*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,29*
€ 239,76*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,35*
€ 244,89*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,47*
€ 271,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,23*
€ 322,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,27*
€ 314,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,14*
€ 288,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,92*
€ 280,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 231,59*
€ 275,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,47*
€ 262,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.