Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwirbel 360G TK 2000kg, DxL M20x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagwirbel 360G TK 2000kg, DxL M20x70
Anschlagwirbel 360G TK 2000kg, DxL M20x70
Anschlagwirbel 360G TK 2000kg, DxL M20x70
Artikel-Nr.:
     214B-7830602066
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     ASWH22070
EAN/GTIN:
     8013429800122
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
anschlagwirbel
Anschlagwirbel GK 8 • Selbstausrichtend schwenkbar, kugelgelagerter Anschlagwirbel rot lackiert • Flexibel schwenkbar: komplett um 360°, Öse um 180° • Geprüfte Sicherheit: mit H-Stempel, Sicherheitsfaktor 4, Güteklasse 8 Lieferung: Anschlagwirbel inkl. Montage- und Gebrauchsanweisung. Hinweis: Nicht geeignet für Dauerbewegungen unter Last. Sicherheitshinweis: Temperatureinsatzbereich Umgebungstemperatur/Reduzierung der Tragfähigkeit unter –40 °C/nicht zulässig von –40 °C bis 200 °C/keine von 200 °C bis 300 °C/–10 % von 300 °C bis 400 °C/–25 % über 400 °C/nicht zulässig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Tragfähigkeit:
2000 kg
Maß A:
34 mm
D x L:
M20 x 70 mm
Maß SW:
40 mm
Maß D1:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Kran-Zubehör, Ketten-Zubehör, Kettenanschlag, Verbindungsglied, Kette, 7830602066, 30602066
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,37*
€ 67,77*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,38*
€ 67,78*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,52*
€ 70,25*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,18*
€ 71,02*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,84*
€ 72,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.