Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwirbel 360G TK 8000kg, DxL M36x54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagwirbel 360G TK 8000kg, DxL M36x54
Anschlagwirbel 360G TK 8000kg, DxL M36x54
Anschlagwirbel 360G TK 8000kg, DxL M36x54
Artikel-Nr.:
     214B-7830602073
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     ASWH83654
EAN/GTIN:
     8013429800214
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
anschlagwirbel m36
Anschlagwirbel GK 8 • Selbstausrichtend schwenkbar, kugelgelagerter Anschlagwirbel rot lackiert • Flexibel schwenkbar: komplett um 360°, Öse um 180° • Geprüfte Sicherheit: mit H-Stempel, Sicherheitsfaktor 4, Güteklasse 8 Lieferung: Anschlagwirbel inkl. Montage- und Gebrauchsanweisung. Hinweis: Nicht geeignet für Dauerbewegungen unter Last. Sicherheitshinweis: Temperatureinsatzbereich Umgebungstemperatur/Reduzierung der Tragfähigkeit unter –40 °C/nicht zulässig von –40 °C bis 200 °C/keine von 200 °C bis 300 °C/–10 % von 300 °C bis 400 °C/–25 % über 400 °C/nicht zulässig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Tragfähigkeit:
8000 kg
Maß A:
50 mm
D x L:
M36 x 54 mm
Maß SW:
75 mm
Maß D1:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: anschlagwirbel, Kran-Zubehör, Ketten-Zubehör, Kettenanschlag, Verbindungsglied, Kette, 7830602073, 30602073
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,90*
€ 128,35*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 104,03*
€ 128,96*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,18*
€ 131,34*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,35*
€ 134,93*
Lager 214
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,90*
€ 144,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.