Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller 15 m mit Schukostecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelaufroller 15 m mit Schukostecker
Kabelaufroller 15 m mit Schukostecker
Kabelaufroller 15 m mit Schukostecker
Artikel-Nr.:
     214B-7830602241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569100908
EAN/GTIN:
     4053569100908
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 15m
kabelaufroller
Kabelaufroller • Mehr Sicherheit und Effizienz im Berieb • Verringertes Risiko von Stromschlägen durch defekte Kabelisolierungen • Längere Lebensdauer der Kabel • Keine Stolperfallen durch herumliegende Kabel • Robuste Kunststoff-Ummantelung • Für Wand- und Deckenbefestigung • Befestigungsbügel, 180° drehbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
5,94 kg
Höhe:
285 mm
Gewicht ca.:
5,4 kg
Breite:
340 mm
Tiefe:
148 mm
Spannung:
230 V
Kabellänge:
15 m
Kabeltyp:
H07RN-F 3G1,5
Weitere Suchbegriffe: Aufroller, Kabeltrommel, 7830602241, 30602241
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,42*
€ 155,24*
€ 4,90*
ab € 128,37*
€ 155,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,61*
€ 156,05*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,51*
€ 157,01*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,83*
€ 161,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 134,43*
€ 159,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.