Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller 20 m mit Schukostecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelaufroller 20 m mit Schukostecker
Kabelaufroller 20 m mit Schukostecker
Kabelaufroller 20 m mit Schukostecker
Artikel-Nr.:
     214B-7830602243
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569100922
EAN/GTIN:
     4053569100922
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 20m
kabelaufroller
Kabelaufroller • Mehr Sicherheit und Effizienz im Berieb • Verringertes Risiko von Stromschlägen durch defekte Kabelisolierungen • Längere Lebensdauer der Kabel • Keine Stolperfallen durch herumliegende Kabel • Robuste Kunststoff-Ummantelung • Für Wand- und Deckenbefestigung • Befestigungsbügel, 180° drehbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
9,8 kg
Höhe:
405 mm
Gewicht ca.:
8,7 kg
Breite:
444 mm
Tiefe:
207 mm
Spannung:
230 V
Kabellänge:
20 m
Kabeltyp:
H07RN-F 3G1,5
Weitere Suchbegriffe: Aufroller, Kabeltrommel, 7830602243, 30602243
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 200,69*
€ 239,50*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,13*
€ 241,32*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,55*
€ 241,56*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,98*
€ 246,48*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 210,92*
€ 250,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,56*
€ 287,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,06*
€ 279,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,01*
€ 260,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,10*
€ 253,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 208,20*
€ 247,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.